• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Hrot 2,0 x 20 mm, ocel 651019

Artiklové číslo: K651019
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
Katalogové číslo K651019
EAN / GTIN 4250516600713
Číslo výrobce K651019
L-číslo L40700 808
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Přímé sondy se používají k detekci snadno přístupných prvků na měřeném povrchu.

Charakteristika:

  • ⌀ pro čepový klíč: 1,3
  • Kód, zkrácený systém: 01-M2-R2-L20-ML15,3-SS1,4-BS3
  • Efektivní délka: 15,3
  • Závit: M2
  • Velikost / rozměr: 0,065 X 0,005 X 0,005 M
  • ITP článek č.: TI M2 020 03 021
  • Třída dle DIN 5401: Třída 5
  • Míč ∅: 2
  • Materiál koule: Rubín
  • Materiál základní těleso: z nerezové oceli
  • Materiál dříku: z nerezové oceli
  • Qmark článek č.: TM2-2020-S
  • Renishaw článek č.: A-5000-3603