Sada přijímače palet Eco-Fix L (103ks), řada Eco-Fix s upínacím zařízením Cmm ocel

Artiklové číslo: K551219
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
Katalogové číslo K551219
Číslo výrobce K551219
L-číslo L40700 650
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo nabízí řadu předkonfigurovaných sad, které zajišťují snadný přístup k upínací technika. Vyberte si ze sad s různými velikostmi základní desky a různými kombinacemi upínacích prvků.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Tato modulární upínací sada KMG Eco-Fix se používá pro bezpečné, flexibilní a opakovatelné upnutí široké škály obrobků.
    Jednoduché a přesné umístění přídavných přípravků umožňuje zahájit poloautomatický proces sériového měření. Použitím systému odebírání palet s tříbodovým kulovým odebíráním můžete výrazně zvýšit průchodnost obrobků.

    Skládá se z:
    • Základní komponenty upínacího systému eco-fix včetně magnetických upínacích prvků.
    • Pár úchytů pro připevnění k základní paletě.
    • 3 kulové čepy pro spodní stranu základní desky.
    • Základní desku o rozměrech 500 mm x 400 mm a upevňovací závit M6 v rastru 12,5 mm / 25 mm.
    • Držák palet s kulovým držákem pro základní desky 250 mm a 500 mm.
    • Velikost / rozměr: 0,61 X 0,537 X 0,234 M
    • Množství: 103
    • Sortiment výrobků: eco-fix
    • Sortiment výrobků: Paletovací a polohovací systém
    • Systémová součást: Sada