Rám z profilu RST 1500 mm, profilová řada RST

Artiklové číslo: K551181
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
Katalogové číslo K551181
Číslo výrobce K551181
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Profilová řada se skládá ze tří různých základních prvků: Multiflex. profily. řada jsou profily s holubičím ocasem pro montáž základních rámů přímo na měřicí stůl souřadnicové měřicí stroje. Ekonomické profily multiiflex. se používají k montáži základních rámů a mají profily s holubičím ocasem a T-drážkou. Aktuální multiiflex. profil. má přídavný systém mřížek, který spolu s polohovacími kolíky umožňuje bezpečné upevnění stavěcích desek a jezdců.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Díky vysoké tuhosti poskytují rámy multiflex s profilem pevnou základnu pro velké obrobky. Mají dvě klíčové vlastnosti řady profilů multiflex .:

    Profily holubího ocasu
    • Na jedné straně je tu bezkonkurenční výhoda holubičího profilu s možností flexibilního posuvu posuvných prvků, např. pro mimořádně rychlou a hospodárnou reakci na změny souřadnic upínacích bodů.
    Profily s T-drážkou
    • Kromě toho lze nástavce libovolně umístit do T-drážky profilu pomocí posuvných bloků.
    • Lze je kombinovat s téměř všemi typy profilů a přídavných dílů, včetně těch od jiných výrobců.
    Profil Multiflex je kompatibilní s osvědčenými profily Mitutoyo a lze jej také dokonale kombinovat s upínacími sloupky vari-fix.
  • Šířka 1: 50
  • Výška 1: 50
  • Délka 1: 1250
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: profil multiflex
  • Systémová součást: Prvek profilu
  • T-drážka: Ano