Rám z profilu RST 250 mm, profilová řada RST

Artiklové číslo: K551176
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551176
Číslo výrobce K551176
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Profilová řada se skládá ze tří různých základních prvků: Multiflex. profily. řada jsou profily s holubičím ocasem pro montáž základních rámů přímo na měřicí stůl souřadnicové měřicí stroje. Ekonomické profily multiiflex. se používají k montáži základních rámů a mají profily s holubičím ocasem a T-drážkou. Aktuální multiiflex. profil. má přídavný systém mřížek, který spolu s polohovacími kolíky umožňuje bezpečné upevnění stavěcích desek a jezdců.

Charakteristika:

  • Použití: KMG
  • Popis: Díky vysoké tuhosti poskytují rámy multiflex s profilem pevnou základnu pro velké obrobky. Mají dvě klíčové vlastnosti řady profilů multiflex .:

    Profily holubího ocasu
    • Na jedné straně je tu bezkonkurenční výhoda holubičího profilu s možností flexibilního posuvu posuvných prvků, např. pro mimořádně rychlou a hospodárnou reakci na změny souřadnic upínacích bodů.
    Profily s T-drážkou
    • Kromě toho lze nástavce libovolně umístit do T-drážky profilu pomocí posuvných bloků.
    • Lze je kombinovat s téměř všemi typy profilů a přídavných dílů, včetně těch od jiných výrobců.
    • Šířka 1: 50
    • Výška 1: 50
    • Délka 1: 20
    • Množství: 1
    • Sortiment výrobků: profil multiflex
    • Systémová součást: Prvek profilu
    • T-drážka: Ano

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku