Držák pro vytváření volných úhlů v prostoru., Cmm ocel opravy, ECO-fix-plus série

Artiklové číslo: K550529-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550529-10
Číslo výrobce K550529-10
L-číslo L40700 719
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Pro zajištění správné výšky jsou k dispozici pevné a nastavitelné upínací čep v různých délkách. Jazýčky různých velikostí umožňují správné umístění, pokud mřížka základní deska není v souladu s obráběným dílcem.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: K550529
  • Starší řada výrobků: repro-fix
  • Použití: KMG
  • Externí ∅ a: 19,8
  • Popis: Otočný kloub ∅ 20 mm, eco-fixplus
    Zpro vytvoření volných pozic v místnosti.
    Připojovací závit M6
  • Vlákno 1: M6
  • Velikost / rozměr: 0,124 X 0,034 X 0,021 M
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fixplus
  • Systémová součást: Prvky nástavby

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku