Tlakové vřeteno M4, L = 28.0 mm ocel, opravy Cmm ocel, řada ECO-fix-plus

Artiklové číslo: K550013-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550013-10
Číslo výrobce K550013-10
L-číslo L40700 885
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelné zařízení závisí na bezpečném upnutí měřeného obráběného dílce. Proto je k dispozici velký výběr upínacích součástí.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: K550013
  • Starší řada výrobků: repro-fix
  • Použití: KMG
  • Popis: Přítlačné vřeteno pro kloubovou pákovou svorku K550010-10
  • Vlákno 1: M4
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: eco-fixplus
  • Systémová součást: Upínací prvky

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku