Hydraulické vřeteno s ručním pákovým ovládáním v kufru, tažná síla až 12 tun (velikost závitu)

Artiklové číslo: K-8-HP-633
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo K-8-HP-633
EAN / GTIN 4021176041426
Číslo výrobce K-8-HP-633
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulické vřeteno s ručním pákovým ovládáním v kufru je vhodné pro vytahování obzvláště těsných ložisek, ozubených kol a disků s vytahovací silou až 21 t. Díky integrované mazací hydraulice není zapotřebí žádné externí čerpadlo. Rameno páky čerpadla lze otáčet o 360°. Pomocí upevňovacího kroužku lze hydraulické vřeteno použít i na součásti s běžným průchozím otvorem.
  • Hydraulické vřeteno zaručuje snadné a kontrolované vyjmutí obzvláště těsných dílů s malou námahou.
  • Výrazné zkrácení doby demontáže díky rychlé a snadné manipulaci.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tahová síla [kN]: 120 kN
  • max. Tahová síla [t]: 12t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 13.23
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Rozměr závitu vřetena: G 1″
  • Zdvih [mm]: 52

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku