Desetidílná sada pro vytahování kulových ložisek s protikusem a posuvným kladivem Ø 8-40 mm

Artiklové číslo: K-22-A-M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo K-22-A-M
EAN / GTIN 4021176910180
Číslo výrobce K-22-A-M
L-číslo L80010 105675
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • 10dílná vytahovací sada kuličkové ložisko s protilehlým držákem a kluzným kladivem k -22-A-M se používá pro extrakci vnitřních ložisek, vnějších kroužků ložisek a pouzder v obchodě, dílně a průmyslu. Pět různých vnitřních stahováků s upínací šířkou od 8 do 40 mm je speciálně navrženo pro demontáž běžných ložisek, vnějších kroužků ložisek a pouzder v automobilovém průmyslu, a proto je lze použít univerzálně. Víceplášťová konstrukce vnitřních vytahovačů s mimořádně velkými úchopnými hranami umožňuje bezpečné vytahování vnitřních dílů. Přiložená protipodpěra nebo kluzné kladivo se používají společně s vnitřními extraktory v závislosti na tom, zda je k dispozici dostatečná opěrná plocha.
  • Kombinace zaměřená na aplikace pro univerzální použití, zejména v automobilovém průmyslu
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková šířka [palce]: 14 7/16
  • Celková hloubka [mm]: 316 mm
  • Celková hloubka [palec]: 12 7/16
  • Celková výška [mm]: 75 mm
  • Celková výška [palec]: 2 15/16
  • Nosnost [kg]: 3kg
  • Obor: NFZ, kuličkové ložisko
  • Vnitřní rozpětí vytahování (min.) [mm]: 8 mm
  • Vnitřní rozpětí vytahování (max.) [mm]: 38 mm
  • Rozpětí vnitřního odtahu (min.) [palec]: 5/16
  • Rozpětí vnitřního odsávání (max.) [palec]: 1 1/2
  • max. Tahová síla [kN]: 30 kN
  • max. Tahová síla [t]: 3t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 3.31
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 13/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 1kg
  • Vnitřní závit závitového adaptéru [mm]: M7
  • Vnitřní závit spojovací matice [mm]: M10
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 300 mm
  • Rázová dráha: 11 13/16
  • Šířka upnutí protikusu (min. - max.) [mm]: 15 mm - 60 mm
  • Pro kuličková ložiska s vnitřním průměrem [mm].: 8 - 40 mm
  • Počet dílů: 10
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 22-0-10, 22-1, 21-01, 21-1, 21-2, 21-4, 21-5, VM12-10, VM12-7
  • Celková délka kufru [mm]: 367 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 316 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 75 mm
  • Typ skříně: K-i-BOXX
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 1
  • Dostupné boční rukojeti: Ne
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty