12dílná sada posuvných kladiv v kufříku pro závity UNC

Artiklové číslo: K-22-01-UNC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo K-22-01-UNC
EAN / GTIN 4021176039614
Číslo výrobce K-22-01-UNC
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Dvanáctidílná sada stahovacích kladiv v kufříku K-22-01-UNC se používá k vytahování dílů se závitovými otvory (kolíky, pérové klíče atd.) s americkými rozměry závitu. Závity obsažené v sadě lze zašroubovat pomocí příslušného šestihranného klíče, který je rovněž součástí dodávky, aby bylo možné efektivně pracovat s americkými velikostmi závitů. Kladívko, které je součástí dodávky, se používá společně s vnitřními vytahovači.
  • Kombinace zaměřená na použití s běžnými americkými rozměry závitů pro univerzální použití.
  • Úložný prostor v krabici usnadňuje přehled o kompletnosti sady.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 367 mm
  • Celková šířka [palce]: 14 7/16
  • Celková hloubka [mm]: 316 mm
  • Celková hloubka [palec]: 12 7/16
  • Celková výška [mm]: 75 mm
  • Celková výška [palec]: 2 15/16
  • Nosnost [kg]: 3kg
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Velikost závitu: M12
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Zdvih [mm]: 250 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 13/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 1kg
  • Montážní závit [mm]: M12
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 300 mm
  • Rázová dráha: 11 13/16
  • Počet dílů: 12
  • Obal: Kufr
  • Komponenty: 22-0-10, G-22, 238-318, 238-397, 238-476, 238-556, 238-635, GA12-1/4, GA12-5/16, GA12-3/8, GA12-7/16, GA12-1/2
  • Celková délka kufru [mm]: 367 mm
  • Celková hloubka skříně [mm]: 316 mm
  • Celková výška skříně [mm]: 75 mm
  • Typ skříně: K-i-BOXX
  • Materiál pouzdra: Plast
  • Počet úchytů: 1
  • Dostupné boční rukojeti: Ne
  • Stohovatelný: Ano
  • Pěnová vložka: Ano
  • Závit vložky: 1/4″- 20 UNC, 5/16″-18 UNC, 3/8″-16 UNC, 7/16″-14 UNC, 1/2″-13 UNC.
  • Vhodné pro skladovací systém Sortimo: Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku