Dílenský vozík JET+ se 7 zásuvkami, 3 moduly na zásuvku, červený (RAL 3020)

Artiklové číslo: JET.7M3A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JET.7M3A
EAN / GTIN 3662424106750
Číslo výrobce JET.7M3A
L-číslo L60130 10594
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 25 % větší pracovní plocha (oproti. stará řada) pro optimální užitné vlastnosti
  • Inovativní systém drážek pro snadné upevnění velkého množství příslušenství
  • Dvojité rukojeti sek pro nejlepší ovladatelnost
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Zesílená ochrana díky termoplastickému elastomerovému materiálu s tlumícím účinkem chrání nářadí a vozík
  • Vysoce kvalitní rukojeti sek z eloxovaného hliníku s exkluzivním designem pro ideální pohodlí a úchop
  • Měkký systém zavírání: S kolejnicemi s kuličkovými ložisky, plně výsuvný s funkcí ″soft close″ pro hladké zavírání zásuvek
  • Otočná gumová kolečka: 4 kolečka á Ø125 mm, 2 otočná s brzdou a 2 pevná
  • Vozíček se dodává s namontovanými kolečky - odolnými proti třískám a nejběžnějším uhlovodíkům
  • Centrální zamykání s robustním mechanismem z oceli a nezlomitelným skládacím klíčem
  • Odborné otvory pro celkem 8 šroubováků, popř.
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom

Charakteristika:

  • 7 zásuvek = 21 modulů
  • 5 zásuvek, výška 60 mm = 15 modulů
  • 1 zásuvka, výška 130 mm = 3 moduly
  • 1 zásuvka, výška 200 mm
  • Do zásuvky 200 mm lze umístit i moduly
  • Dodáváno s 6 děleními pro zásuvky 60 mm a 2 děleními pro zásuvky 130 mm
  • Celkové statické užitečné zatížení: 1000 kg
  • Celkové užitečné zatížení na zásuvku: 20-35 kg
  • Objem na zásuvku: 15-65 litrů
  • Celkové rozměry (včetně koleček a pracovní desky, d x š x v): 774 x 546 x 972 mm
  • Použitelné rozměry zásuvky (d x š x v): 569 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Barva: červená 3020
  • [kg]: 77

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku