Box na nářadí JET+ se 4 zásuvkami, 4 moduly na zásuvku, černý (RAL 9004)

Artiklové číslo: JET.C4NM4A
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JET.C4NM4A
EAN / GTIN 3662424106941
Číslo výrobce JET.C4NM4A
L-číslo L60130 106081
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 25 % větší pracovní plocha (oproti. stará řada) pro optimální použití
  • Inovativní systém drážek pro snadné upevnění velkého množství příslušenství
  • Dvojité rukojeti sek
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Zesílená ochrana díky termoplastickému elastomerovému materiálu s tlumícím účinkem chrání nářadí a vozík
  • Vysoce kvalitní rukojeti sek z eloxovaného hliníku s exkluzivním designem pro ideální pohodlí a úchop
  • Měkký systém zavírání: s kolejničkami s kuličkovými ložisky, plně výsuvné s ″měkkým zavíráním″ pro hladké zavírání zásuvek
  • Centrální zamykání s robustním mechanismem z oceli a nezlomitelným sklopným klíčem
  • Odíly pro celkem 8 šroubováků, popř.
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom

Charakteristika:

  • 4 zásuvky = 16 modulů
  • 3 zásuvky, výška 60 mm = 12 modulů
  • 1 zásuvka, výška 130 mm = 4 moduly
  • Podíl užitečného zatížení a kapacity na zásuvku verzí M4:
  • Zásuvka 60 mm: 25 kg - 20 litrů
  • Zásuvka 130 mm: 30 kg - 40 litrů
  • Celkové užitečné zatížení v zásuvkách: 105 kg
  • Objem: 100 litrů
  • Celkové užitečné zatížení pracovní desky ve statické poloze: 600 kg
  • Celkové rozměry (včetně koleček a pracovní desky, d x š x v): 964 x 546 x 480 mm
  • Užitečné rozměry zásuvek (d x š x v): 759 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Barva: černá 9005
  • [kg]: 51

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku