Dílenský vozík JET+ s 8 zásuvkami, 4 moduly na zásuvku, černý (RAL 9004)

Artiklové číslo: JET.8NM4A
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JET.8NM4A
EAN / GTIN 3662424106880
Číslo výrobce JET.8NM4A
L-číslo L60130 10650
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 25 % větší pracovní plocha (oproti. stará řada) pro optimální užitné vlastnosti
  • Inovativní systém drážek pro snadné upevnění velkého množství příslušenství
  • Dvojité rukojeti sek pro nejlepší ovladatelnost
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Zesílená ochrana díky termoplastickému elastomerovému materiálu s tlumícím účinkem chrání nářadí a vozík
  • Vysoce kvalitní rukojeti sek z eloxovaného hliníku s exkluzivním designem pro ideální pohodlí a úchop
  • Měkký systém zavírání: S kolejnicemi s kuličkovými ložisky, plně výsuvný s funkcí ″soft close″ pro hladké zavírání zásuvek
  • Otočná gumová kolečka: 4 kolečka á Ø125 mm, 2 otočná s brzdou a 2 pevná
  • Vozíček se dodává s namontovanými kolečky - odolnými proti třískám a nejběžnějším uhlovodíkům
  • Centrální zamykání s robustním mechanismem z oceli a nezlomitelným skládacím klíčem
  • Odborné otvory pro celkem 8 šroubováků, popř.
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom

Charakteristika:

  • 8 zásuvek = 32 modulů
  • 6 zásuvek, výška 60 mm = 24 modulů
  • 2 zásuvky, výška 130 mm = 8 modulů
  • Dodáváno s 12 přepážkami pro zásuvky 60 mm
  • Celkové statické užitečné zatížení: 1100 kg
  • Celkové užitečné zatížení na zásuvku: 20-45 kg
  • Objem jedné zásuvky: 20-85 litrů
  • Celkové rozměry (včetně koleček a pracovní desky, d x š x v): 964 x 546 x 972 mm
  • Užitečné rozměry zásuvek (d x š x v): 759 x 421 x 60
  • 130
  • 200
  • 270 mm
  • Barva: černá 9005
  • [kg]: 95