Dílenský vozík JET se 7 zásuvkami, 55 modulů na zásuvku, černý (RAL 9004)

Artiklové číslo: JET.7NM5A
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JET.7NM5A
EAN / GTIN 3662424106811
Číslo výrobce JET.7NM5A
L-číslo L60130 10519
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • 25 % větší pracovní plocha (oproti. stará řada) pro optimální užitné vlastnosti
  • Inovativní systém drážek pro snadné upevnění velkého množství příslušenství
  • Dvojité rukojeti sek pro nejlepší ovladatelnost
  • Dlouhá životnost díky kvalitním materiálům - odolné vůči většině běžných dílenských chemikálií
  • Zesílená ochrana díky termoplastickému elastomerovému materiálu s tlumícím účinkem chrání nářadí a vozík
  • Vysoce kvalitní rukojeti sek z eloxovaného hliníku s exkluzivním designem pro ideální pohodlí a úchop
  • Měkký systém zavírání: S kolejnicemi s kuličkovými ložisky, plně výsuvný s funkcí ″soft close″ pro hladké zavírání zásuvek
  • Otočná gumová kolečka: 4 kolečka á Ø125 mm, 2 otočná s brzdou a 2 pevná
  • Vozíček se dodává s namontovanými kolečky - odolnými proti třískám a nejběžnějším uhlovodíkům
  • Centrální zamykání s robustním mechanismem z oceli a nezlomitelným skládacím klíčem
  • Odborné otvory pro celkem 8 šroubováků, popř.
  • Kompatibilní se všemi moduly Facom

Charakteristika:

  • 7 zásuvek = 30 modulů
  • 5 zásuvek, výška 60 mm = 25 modulů
  • 1 zásuvka, výška 130 mm = 5 modulů
  • 1 zásuvka, výška 200 mm
  • Do zásuvky 200 mm lze umístit i moduly
  • Dodáváno s 6 přepážkami pro zásuvky 60 mm a 2 přepážkami pro zásuvky 130 mm
  • Celkové statické užitečné zatížení: 1000 kg
  • Celkové užitečné zatížení na zásuvku: 20-35 kg
  • Objem na zásuvku: 15-65 litrů
  • Použitelné rozměry zásuvky (d x š x v): 948 x 421 x 60/130/200 mm
  • Barva: černá 9005
  • [kg]: 106

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku