Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 3/8″

Artiklové číslo: JB.3/8
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JB.3/8
EAN / GTIN 3148510291482
Číslo výrobce JB.3/8
L-číslo L60130 7189
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • splňuje letecké normy
  • leskle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 13,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 7,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 23

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku