Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 11/16

Artiklové číslo: JB.11/16
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo JB.11/16
EAN / GTIN 3148510291581
Číslo výrobce JB.11/16
L-číslo L60130 11407
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: OGV® profil: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • splňuje letecké normy
  • leskle chromovaný

Charakteristika:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,0
  • d1 [mm]: 23,6
  • L [mm]: 32
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 50