Nástrčný klíč 3/8″ 12 stran 24 mm

Artiklové číslo: J.24
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo J.24
EAN / GTIN 3148510272801
Číslo výrobce J.24
L-číslo L60130 6144
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší výkon a bezpečnost, chrání matice
  • lesklý chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 26,3
  • d1 [mm]: 31,3
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,5
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 86