Momentový klíč 2 - 10 daNm

Artiklové číslo: J.202A
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
Maximální utahovací moment 100 Nm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo J.202A
EAN / GTIN 3148515035258
Číslo výrobce J.202A
L-číslo L60130 3006
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 6 % indikované hodnoty
  • Dodává se v plastové krabičce s kalibračním certifikátem podle ISO 6789.

Charakteristika:

  • L [mm]: 460
  • Pouzdro: BP.D5
  • Síla [daN.m]: 2-10
  • Kvadratura [″]: 3/8
  • Klíč: J.203DA
  • Ráčna: J.152
  • Měřicí stupnice: 0,5 daN.m
  • [kg]: 1 000