Průmyslová váha Max 30 kg; 60 kg

Artiklové číslo: IXS 60K-2M
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo IXS 60K-2M
EAN / GTIN 4045761206151
Číslo výrobce IXS 60K-2M
L-číslo L40250 995
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard: vhodný pro drsné použití
  • Platforma:: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, základna v křídlovém provedení, extrémně odolná proti ohybu, podrobnosti viz KERN zkušební závaží KXS-TM
  • vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm. Jasné podsvícení pro pohodlné čtení hodnoty vážení i za špatných světelných podmínek
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaná napájecí jednotka
  • ESD výboj pro ochranu před elektrostatickým výbojem: např. pro elektrostaticky nabité vážené předměty nebo osoby pracující s váhou
  • Díky rozhraním: jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a PC nebo tiskárnou
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, základna v křídlovém provedení, extrémně odolná proti ohybu
  • Vynikající velikost displeje: výška číslic 55 mm, jasně podsvícený pro snadné čtení hodnoty hmotnosti i za špatných světelných podmínek
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68, integrovaný napájecí zdroj
  • ESD výboj pro ochranu před elektrostatickým výbojem, např. pro elektrostaticky nabité vážené předměty nebo osoby pracující s váhou
  • Díky rozhraním, jako je RS-232, RS-485 a Bluetooth (volitelné), lze váhu snadno integrovat do stávajících sítí a usnadnit výměnu dat mezi váhou a počítačem nebo tiskárnou

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 55 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 400 × 300 × 89 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 232×150×80 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku