Průmyslová váha IFC 150K-3, rozsah vážení 150 kg, čitelnost 0,005 kg

Artiklové číslo: IFC 150K-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo IFC 150K-3
EAN / GTIN 4045761480728
Číslo výrobce IFC 150K-3
L-číslo L40250 103111
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Těžký průmyslový standard vhodný pro drsné použití
  • Standardizovaná, pohodlná filozofie ovládání KERN, jednotná pro všechny výrobky z hlediska designu, struktury menu, funkcí tlačítek, připojení rozhraní a protokolu rozhraní.
  • Průmysl 4.0: Pomocí univerzálního portu KERN (KUP) lze vyměňovat data a řídicí příkazy prostřednictvím jednoho rozhraní, které lze připojit ke skříni, nebo prostřednictvím rozšiřujícího boxu KUP prostřednictvím tří paralelních rozhraní. K dispozici jsou následující rozhraní: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth.
  • Každé rozhraní lze nastavit například samostatně: Rozhraní 1 (WLAN): Průběžný přenos do PC pro dokumentaci procesu, rozhraní 2 (RS-232).: Tisk stabilní hodnoty hmotnosti, rozhraní 3 (analogový modul): Ovládání zařízení při dosažení cílové hmotnosti
  • Se standardními hodinami reálného času: Umožňuje zaznamenávat výsledky vážení s přesnými časovými údaji. I v případě přerušení napájení může váha pokračovat v práci se správným časem.
  • Volitelně s pamětí Alibi pro bezpapírovou archivaci výsledků vážení. To také umožňuje analyzovat a elektronicky zpracovávat výsledky legálních vážení v souladu s předpisy.
  • Dotazování a vzdálené ovládání váhy prostřednictvím počítače nebo systémů CRM/ERP pomocí komunikačního protokolu KERN.
  • Zjednodušená výměna baterie díky snadno přístupnému krytu. Zvláště výhodné u modelů s volitelným ověřením, protože ověřovací plomba zůstává neporušená.
  • Plošina: Vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem a krytím IP65 proti prachu a stříkající vodě.
  • Stolní základna včetně nástěnného držáku pro analyzátor ve standardní výbavě
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 48 mm
  • Rozměry vážicí plošiny, nerezová ocel, š × h × v 500 × 400 × 127 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 220×150×66,5 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Čistá hmotnost přibližně 11 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C

Poznámka:

  • Současné připojení až tří volitelných rozhraní je možné pouze s rozšiřujícím boxem KUP-A13. Bez boxu lze současně používat pouze jedno volitelné rozhraní.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku