Mobilní Leebův tvrdoměr SAUTER HMM.

Artiklové číslo: HMM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stroj na zkoušení tvrdosti Leeb

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo HMM
EAN / GTIN 4045761139657
Číslo výrobce HMM
L-číslo L40250 2121
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Snímač odskoku:: Modul odskoku je přitlačen pružinou ke zkušebnímu objektu. V závislosti na tvrdosti předmětu je kinetická energie modulu absorbována. Snížení rychlosti se měří a převádí na hodnoty Leebovy tvrdosti
  • Externí snímač odrazu: (typ D) součástí dodávky
  • Mobilita: SAUTER HMM nabízí maximální mobilitu a flexibilitu použití ve srovnání se stacionárními stolními jednotkami a tvrdoměry s interním snímačem
  • Zkoušky ve všech zkušebních směrech (360°): prostřednictvím automatické kompenzační funkce
  • [[2]]Blok pro porovnávání tvrdosti: součástí dodávky 790 ± 40 HL)
  • [[3]] Dodává se v robustním kufříku:
  • Interní paměť dat: až pro 9 skupin měření, s až 9 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Funkce mini statistiky:: Zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • zobrazení naměřené hodnoty:: Rockwell (B & amp
  • C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), pevnost v tahu (MPa)
  • Automatický převod jednotek:: Výsledek měření se automaticky převede na všechny uvedené jednotky tvrdosti
  • Externí snímač zpětného rázu (typ D) je součástí dodávky
  • Mobilita: SAUTER HMM. nabízí maximální mobilitu a flexibilitu použití ve srovnání se stacionárními stolními jednotkami a tvrdoměry s vnitřním senzorem
  • Testy ve všech směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
  • Srovnávací blok tvrdosti 790 ± 40 HL)
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Interní paměť pro až 600 skupin měření s až 32 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Funkce mini statistiky: zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (B a C), Vickers (HV), Brinell (HB), Leeb (HL), pevnost v tahu (MPa)

Charakteristika:

  • Přesnost měření: ± 1 % při 800 HLD (± 6 HLD)
  • Rozsah měření pevnosti v tahu: 375-2639 MPa (ocel)
  • Nejtenčí měřitelná tloušťka materiálu: 3 mm se spojkou na pevné základně
  • Nejmenší zkušební hmotnost na pevné základně: 2 kg s pevnou spojkou
  • Rozměry Š × H × V 150 × 80 × 30 mm
  • Celkové rozměry Š × H × V 150 × 80 × 30 mm
  • SAUTER HMM.: Externí síťový adaptér, pro tiskárnu, standardně
  • Baterie je součástí dodávky, 3×1,5 V AAA, provozní doba až 30 h
  • lze vypnout, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterie
  • Čistá hmotnost přibližně 0,25 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku