Leebův tvrdoměr Max. 960, Min. 170

Artiklové číslo: HK-DB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Stroj na zkoušení tvrdosti Leeb

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo HK-DB
EAN / GTIN 4045761190627
Číslo výrobce HK-DB
L-číslo L40250 1580
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Měří všechny kovové vzorky (> 3 kg, tloušťka > 8 mm)
  • Externí snímač zpětného rázu: standard (typ D)
  • Zkoušky ve všech zkušebních směrech (360°): pomocí automatické kompenzační funkce
  • SAUTER HK-DB: Blok pro porovnání tvrdosti: , tvrdost cca HK-DB., součást dodávky
  • Dodává se v robustním kufříku:
  • Zobrazení naměřené hodnoty:: Rockwell (typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Vnitřní paměť dat: až pro 600 měřicích skupin s až 32 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Funkce mini statistiky:: Zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • Automatický převod jednotek:: Výsledek měření se automaticky převede na všechny uvedené jednotky tvrdosti
  • Měření s tolerančním rozsahem (funkce mezní hodnoty): Horní a dolní mezní hodnota je programovatelná. Proces měření je podporován akustickým a optickým signálem
  • Maticový displej:: Podsvícený multifunkční displej s přehledem zobrazuje všechny důležité funkce
  • Robustní kovové pouzdro:
  • Dodává se v robustním kufříku
  • Funkce mini statistiky: zobrazuje naměřenou hodnotu, průměrnou hodnotu, směr měření, datum a čas
  • Maticový displej: Podsvícený multifunkční displej, všechny důležité funkce na první pohled
  • Zobrazení naměřených hodnot: Rockwell (typ A, B, C), Vickers (HV), Shore (HS), Leeb (HL), Brinell (HB)
  • Srovnávací blok tvrdosti, tvrdost cca 800 HLD je součástí dodávky
  • Testy ve všech směrech (360°) díky funkci automatické kompenzace
  • Automatický převod jednotek: Výsledek měření se automaticky převede na všechny uvedené jednotky tvrdosti
  • Interní paměť pro až 600 skupin měření s až 32 jednotlivými hodnotami v každé skupině, z nichž se vytvoří průměrná hodnota skupiny
  • Robustní kovové pouzdro
  • Externí snímač zpětného rázu jako standard (typ D)

Charakteristika:

  • Nejmenší poloměr zakřivení zkušebního objektu (konkávní/konvexní): 50 mm (se stabilizačním kroužkem: 10 mm)
  • Nejnižší hmotnost zkušebního kusu na pevné základně: 3 kg
  • Možnost provozu na baterie, 2×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 200 h
  • Přesnost měření: ± 1 % při 800 HLD
  • Nejtenčí měřitelná tloušťka materiálu: 3 mm
  • Celkové rozměry Š×H×V 132×82×31 mm,132×82×31 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C
  • Čistá hmotnost přibližně 0,45 kg

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku