Analogový Shoreův tvrdoměr

Artiklové číslo: HB0 100-0
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
Druh produktu Přístroj pro kontrolu tvrdosti

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo HB0 100-0
EAN / GTIN 4045761140165
Číslo výrobce HB0 100-0
L-číslo L40250 2193
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Typické použití: Měření hloubky penetrace (Shore)
  • Doporučuje se zejména pro interní srovnávací měření. Standardní kalibrace, např. podle DIN 7619-1, nejsou možné z důvodu velmi malých standardních tolerancí
  • Pěna, houby atd
  • Režim Max: Zobrazení špičkové hodnoty pomocí indikátoru přetažení
  • Možnost montáže na zkušební stojany SAUTER TI-AC
  • Dodává se v plastové krabičce
  • Měřicí hroty nelze vzájemně vyměňovat

Charakteristika:

  • Přesnost měření: 3 % z [Max]
  • Celkové rozměry Š × H × V 115 × 60 × 25 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 0,15 kg
  • Šroub pro přišroubování k TI: M7 jemný závit
  • Tloušťka materiálu vzorku min. 4 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku