Otočná rybářská čepice námořnická modrá/oranžová L/XL

Artiklové číslo: HA23NORL/XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo HA23NORL/XL
EAN / GTIN 5036108441709
Číslo výrobce HA23NORL/XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Klasický klobouk s vícekrát prošitým okrajem pro větší stabilitu a oboustrannými barevnými variantami, který se hodí k vašemu oblečení, ať už nosíte výstražnou vestu nebo ne.
  • Směsová tkanina z polyesteru a bavlny je lehká a pružná a snadno se vejde do tašky.

Charakteristika:

  • UPF 50+ blokuje více než 98 % UV záření.
  • Odolná polyesterová/bavlněná tkanina pro maximální pohodlí při nošení
  • Otočná čepice pro různé použití
  • K dispozici v několika barevných variantách
  • Nový model

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku