Zateplená pletená čepice černá

Artiklové číslo: HA10BKR
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
Katalogové číslo HA10BKR
EAN / GTIN 5036108174416
Číslo výrobce HA10BKR
L-číslo L01840 107459
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Klasická fleecová čepice pro zimní počasí. Vnější měkký fleece má vysoký poměr tepla a hmotnosti. Měkká vnitřní podšívka Insulatex chrání hlavu v drsných povětrnostních podmínkách. Když je okraj odklopený, lze HA10 nosit pod helmou.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Šipky pro dodatečné tvarování
  • K dispozici v širokém výběru firemních barev
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Látka podšívky: Podšívka Insulatex
Složení podšívky: Podšívka Insulatex
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Hmotnost podšívky gm: 40
Hmotnost podšívky oz: 1
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;