Páková rychloupínací svěrka GH 1000/120

Artiklové číslo: GH100
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GH100
EAN / GTIN 4008158034485
Číslo výrobce GH100
L-číslo L80070 73
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Větší silové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při plném využití upínací šířky
  • Uvolňovací páka s ochranou proti sklouznutí
  • Excentr ze slinuté oceli obzvláště odolný proti opotřebení, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu
  • Rychlý - až 5× rychlejší než běžné upínače
  • Bezpečný - necitlivý na vibrace
  • Silný - upínací síla až 8 500 N

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Páka z litého zinku, práškově lakovaná
    • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Plastové tlačítko pro uvolnění
  • Kolejnice: 28x11 mm
  • Rozpětí křídel: 1000 mm

Výhoda:

Zajištění zajišťovacího mechanismu
  • Uzamykací mechanismus zajišťuje dávkované, rychlé a vibračně odolné upnutí. Excentrický výstředník odolný proti opotřebení zaručuje dlouhou životnost.
Nejvyšší stabilita
  • Optimalizovaný tvar profilu umožňuje rovnoměrné natlakování síly s větší rezervou síly, zejména pokud je rozpětí plně využito. Pevný držák kovaný z jednoho kusu s lisovanou tlakovou deskou je temperován a pozinkován, takže je vysoce odolný a torzně tuhý.
Vroubkovaný posuvný držák
  • Posuvná tyč je vroubkovaná a kovaná v matrici z temperované oceli. Pro extrémně dlouhou životnost.
Ergonomické upínací a uvolňovací páky
  • Práškově lakovaná upínací páka je ergonomicky navržena. Uvolňovací páčka potažená plastem s protiskluzovou ochranou zajišťuje bezpečné držení při uvolnění svorky.

Použití:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Suché stavby
  • Zámečnické práce
  • Upínání pákou - rychlé, bezpečné, silné

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte zajišťovací západku

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku