Výhodné balení 3× pásový klíč

Artiklové číslo: GG6031 25/820
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 904,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
244 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka pásu / délka pásu (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pásma 25 mm
Celková délka stopky 280 mm
⌀ upínací šířky 220 mm
Délka pásma 820 mm
Materiál pásky Protiskluzová gumová tkanina
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště
USP1 3× pásový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG6031 25/820
EAN / GTIN 4069515045575
Číslo výrobce GG6031 25/820
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Profilovaný hřídel; pevný, odolný proti opotřebení a protiskluzový textilní pás, vyměnitelný.

Použití:

Pro upínání kulatých dílů, převážně s většími ⌀.

Rozsah dodávky:

3× pásový klíč č. 811500 vel. 25/820.

Náhradní díl:

Náhradní textilní pás pro pásový klíč č. 811510.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty