{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HBT130 | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | MF | |
| Počet kusů | 50 | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,15 mm/ot. - 0,45 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 mm/min - 220 mm/min | |
| Obsah | 250090 HBT130 | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG 09T304 | |
| Rohový rádius | 0,4 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | M | |
| Hloubka řezu ap min | 0,25 mm | |
| Hloubka řezu ap max | 3,25 mm | |
| Počet výměn/řezání | 4 | |
| Povlak | TiCN | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | GG3957 09T304 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobce | GG3957 09T304 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |