{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HB7315-1 | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Lamač třísek | AF | |
| Počet kusů | 50 | |
| Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
| Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 mm/min - 600 mm/min | |
| Obsah | 260361 HB7315-1 | |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCGT 11T308 | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | N | |
| Hloubka řezu ap min | 0,55 mm | |
| Hloubka řezu ap max | 2,75 mm | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Tolerance | G | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | GG3813 11T308 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobce | GG3813 11T308 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |