Vyměnitelná břitová destička SCMT na střední obrábění 30 kusů, HB7120-1, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG3534 09T304
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 149,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7120-1
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek VM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 mm/min - 260 mm/min
Obsah 260762 HB7120-1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Tolerance M
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3534 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG3534 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty