Vyměnitelná břitová destička CCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7140-2, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG3505 09T304
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 104,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7140-2
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek VS
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 mm/min - 230 mm/min
Obsah 260058 HB7140-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 2
Povlak S povlakem
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Tolerance M
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3505 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG3505 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty