• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Cenově výhodné balení plastová olejnička s trubičkou, 20 ks

Artiklové číslo: GG3332 125
Nový produkt
Nastavit cenu 20 ks (CZK 75,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (ml) Nastavit cenu 20 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem 125 ml
Celková výška 90 mm
Celková výška − vytažená trubička 220 mm
⌀ dna 51 mm
Materiál zásobníku plast
Materiál výtokové trubičky Mosaz
Druh produktu Olejnička
USP1 Plastová olejnička s dávkovací trubičkou, 20 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3332 125

Popis

Provedení:

Nerozbitná, elastická tlaková maznice z polyethylenus vysouvací mosaznou trubičkou se šroubovacím uzávěrem na špičce trubičky. Vedení trubičky se stavěcí maticí.
Odolné vůči dezinfekčním prostředkům na bázi etanolu a isopropanolu.