{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 58-11 | |
| Chemický základ | Anaerobní metakryláty | |
| Dynamická viskozita | 20 000 mPas - 80 000 mPas | |
| Hustota | 1,1 g/cm3 | |
| Tvar | kapalný | |
| Bod vzplanutí | 100 °C | |
| Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 150 °C | |
| Dotyková pevnost za | 15 min - 30 min | |
| Funkční pevnost dle | 1 h - 2 h | |
| Vhodné pro materiál | Kov | |
| Vhodné pro oblast použití | všechna závitová spojení | |
| Pro druh závitu | všechny | |
| Pro velikost závitů M až | M56 | |
| Pro velikost palcových závitů | 2 palec | |
| Maximální rozměr štěrbiny | 0,3 mm | |
| Třída pevnosti | Střední pevnost | |
| Minimální moment uvolnění | 18 Nm - 24 Nm | |
| Demontáž | se speciálním nástrojem | |
| Barva | žlutá | |
| Plnicí množství | 50 ml | |
| Skladovací teplota | 10 °C - 25 °C | |
| Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
| Druh produktu | Těsnící prostředky |
| Katalogové číslo | GG3322 58-11 |