Vyměnitelná břitová destička SCMT na dokončovací práce 50 ks, HB7020-2, Velikost: 09T304

Artiklové číslo: GG2831 09T304
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 124,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HB7020-2
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek SS
Počet kusů 50
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,07 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 140 mm/min - 400 mm/min
Obsah 260742 HB7020-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SCMT 09T304
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 3,25 mm
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2831 09T304
EAN / GTIN 4067263092278
Číslo výrobce GG2831 09T304
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku