{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HB9035 | |
| Počet kusů | 50 | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Šířka zápichu w | 4 mm | |
| Obsah | 273525 4 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | GG2716 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263092278 | |
| Číslo výrobce | GG2716 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |