Cenově výhodné balení – průmyslová spojka s vnějším závitem

Artiklové číslo: GG0230 1/2
Nový produkt
Nastavit cenu 10 ks (CZK 282,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Připojovací vnější závit (palec) Nastavit cenu 10 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál mosaz
Maximální provozní tlak 35 bar
Připojovací vnější závit 1/2 palec
Hodnota průtoku 2 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0230 1/2
EAN / GTIN 4067263138259
Číslo výrobce GG0230 1/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Průmyslová spojka konstruovaná pro optimalizovaný, vysoký průtok 2000 l/min (vzduch), JR 7,8. Jednostranně blokující, kvalitní a robustní rychlouzavírací spojka. Průtokově efektivní ventil, extrémně vysoké rychlosti průtoku, malý úbytek tlaku, dlouhá životnost, velká provozní bezpečnost a absolutní těsnost.
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Materiál:

Poniklovaná mosaz, pouzdro z kalené a poniklované oceli.