simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, maximální hloubka drážky, 20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: G26.2020.03 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo G26.2020.03 L
EAN / GTIN 4069769184112
Číslo výrobce AAFZ
L-číslo L23830 991
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, maximální hloubka drážkování
20 x 20 mm, tmax=26 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • Šroub = ATJ7
  • L1 = 125,0 mm
  • L2 = 44,0 mm
  • Šroubovák = SW6
  • h = 20,0 mm
  • tmax = 26,0 mm
  • h2 = 7,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • f1 = 18,5 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • b = 20,0 mm