simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování, 20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: G18.2020.02 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo G18.2020.02 L
EAN / GTIN 4069769182866
Číslo výrobce ADGW
L-číslo L23830 107301
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování
20 x 20 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • tmax = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 2,9 mm
  • Šroubovák = SW6
  • Šroub = ATJ7
  • h1 = 20,0 mm (tolerance js14)
  • h2 = 5,0 mm
  • f1 = 19,0 mm