simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování, 25,4 x 25,4 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Artiklové číslo: G18.1.000.06 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo G18.1.000.06 R
EAN / GTIN 4069769182767
Číslo výrobce AWCT
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování
25,4 x 25,4 mm, tmax=20 mm, L=150 mm

Technické parametry:

  • w≥ = 5,2 mm
  • b = 25,40 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • f1 = 22,40 mm
  • h1 = 25,4 mm (tolerance js14)
  • h2 = 0,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • Šroub = ATJ7
  • Šroubovák = SW6
  • h = 25,40 mm