simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování, 15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: G18.0.625.04 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo G18.0.625.04 R
EAN / GTIN 4069769182446
Číslo výrobce A35H
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, střední hloubka drážkování
15,875 x 15,875 mm, tmax=20 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • f1 = 13,88 mm
  • h = 15,875 mm
  • tmax = 20,0 mm
  • L2 = 40,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • Šroub = ATJ7
  • w≤ = 5,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • Šroubovák = SW6
  • w≥ = 4,0 mm
  • h1 = 15,9 mm (tolerance js14)
  • h2 = 9,1 mm