simturn GX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Artiklové číslo: G13.0032.03 R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo G13.0032.03 R
EAN / GTIN 4069769181579
Číslo výrobce ADMW
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=32 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Technické parametry:

  • ØDmin (min. otvor) = 38,0 mm
  • h1 = 15,0 mm (tolerance js14)
  • Šroubovák = SW6
  • Šroub = ATJ8
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • f = 28,0 mm
  • h = 30,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Ød = 32,0 mm (tolerance g6)