simturn GX nástrojový držák , ocel, válcová stopka, vnitřní obrábění, D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Artiklové číslo: G13.0025.04 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo G13.0025.04 L
EAN / GTIN 4069769181517
Číslo výrobce AM41
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, kulatá tyč, vnitřní opracování
D=25 mm, Dmin=38 mm, L2=30 mm, L1=150 mm

Technické parametry:

  • h = 23,0 mm
  • L1 = 150,0 mm
  • Šroubovák = T20T
  • Šroub = ASCD
  • L2 = 30,0 mm
  • h1 = 11,5 mm (tolerance js14)
  • ØDmin (min. otvor) = 38,0 mm
  • tmax = 11,0 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • Ød = 25,0 mm (tolerance g6)
  • f = 24,5 mm