simturn GX nástrojový držák , ocel, vnější obrábění, maximální stabilita, 16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Artiklové číslo: G10.1616.02 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo G10.1616.02 L
EAN / GTIN 4069769180961
Číslo výrobce ADUC
L-číslo L23830 107211
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

Nožový držák SIMTEK simturn GX
Ocel, vnější obrábění, maximální stabilita
16 x 16 mm, tmax=11 mm, L=125 mm

Technické parametry:

  • f1 = 15,0 mm
  • Šroubovák = SW6
  • Šroub = ATJ7
  • tmax = 11,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerance js14)
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • h2 = 9,0 mm