Holinky Wellington PVC 04 černá 46

Artiklové číslo: FW90BKR46
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce FW90
Velikost bot EU 46

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FW90BKR46
EAN / GTIN 5036108266517
Číslo výrobce FW90BKR46
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Praktické PVC Wellingtony vhodné pro pracovníky v zemědělství, rybářství, úklidu a lehkém průmyslu.

Charakteristika:

  • Plně vodotěsné
  • Ostruha
  • Antistatická obuv
  • Oblast paty absorbující energii
  • 100% voděodolné pro udržení nohou v suchu
  • SRA - protiskluzová podešev zabraňující uklouznutí a zakopnutí o keramické povrchy
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji

Norma:

  • EN ISO 20347:2022 O4

Materiál:

Horní: PVC
Podrážka: PVC

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku