Textilní kompozitní tréninkové boty S1PS ESD SR FO černé 39

Artiklové číslo: FT46BKR39
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FT46BKR39
EAN / GTIN 5036108449989
Číslo výrobce FT46BKR39
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto tenisky mají jedinečný design a styl a kombinují extrémní pohodlí a flexibilitu po celou pracovní dobu.
  • 100% nekovová obuv s špičkou z laminátu a nepropichovatelnou mezipodešví z kompozitního materiálu s další výhodou v podobě ochrany proti elektrezavéatickému výboji (ESD).

Charakteristika:

  • Přímo vstřikovaná síťovina s materiálem KPU, která poskytuje pevnost a prodyšnost.
  • 100% bez kovů
  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • polstrovaný límec pro ještě větší pohodlí
  • Skvěle polstrovaná pohodlná stélka, která snižuje únavu nohou
  • Plastová krytka prstů
  • Energeticky absorpční sedák
  • Antistatická obuv
  • Nemagnetický – bez niklu a železa
  • Podešev z gumy odolná proti uklouznutí, palivu a oleji
  • Certifikace CE
  • Nový model
  • Podrážka odolná proti palivu a oleji

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku