Pracovní textilní obuv O1 ESD SR šedý 39

Artiklové číslo: FT22GRR39
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FT22GRR39
EAN / GTIN 5036108449866
Číslo výrobce FT22GRR39
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Pracovní teniska s pleteným svrškem, navržená pro maximální bezpečnost, pohodlí a výkon.
  • Lehká, stylová konstrukce má mimořádně pohodlnou stélku a jako další výhodu nabízí ochranu ESD.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Moderní pletený svršek, speciálně vyvinutý pro zvýšení pohodlí a lehkosti nošení.
  • Snímatelná šňůrka s uzávěrem pro bezpečné uchycení
  • 100% bez kovů
  • Lze prát v pračce při teplotě 30 °C.
  • Skvěle polstrovaná pohodlná stélka, která snižuje únavu nohou
  • Zadní poutko pro snadné nazutí.
  • Antistatická obuv
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Protiskluzová podrážka
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku