Popis:
Tento oblek je ideální pro potřeby teplého prezavéředí při požárech. Nízká hmotnost, vysoce inovativní nehořlavý materiál se speciálními funkcemi, které chrání uživatele před nebezpečím spojeným s požáry.
Charakteristika:
- Chrání proti sálavému a konvekčnímu teplu
- Žlutý/stříbrný reflex pro lepší viditelnost
- Kapsa na radiostanici vhodná pro všechny velikosti
- Snadno přístupné cargo kapsy
- Dvouvrstvá spevněná ochrana kolen pro extra pevnost a odolnost
- Štítek na předním krku
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
- EN 15614
- EN 1149 -5
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Wildland Fire: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Žehlení max 200 °C; Nečistit chemicky.;