Bizflame Work+ FR bunda námořnická modrá 5XL

Artiklové číslo: FR609NAR5XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR609NAR5XL
EAN / GTIN 5036108496594
Číslo výrobce FR609NAR5XL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tato nehořlavá bunda odolná proti chemikáliím je certifikována podle normy EN13034 a nabízí vynikající ochranu před chemikáliemi a nehořlavost.
  • Je vyrobena z vysoce kvalitní, ošetřené bavlněné tkaniny pro maximální odolnost.
  • Mezi jeho vlastnosti patří bezpečné zapínání na knoflík a zip vpředu bez kovových částí.
  • Lze kombinovat s nehořlavými kalhotami odolnými proti chemikáliím FR417.

Charakteristika:

  • Certifikace CE
  • Označení UKCA
  • Ochrana před radiací a kontaktním teplem
  • Certifikováno pro ochranu před rozstřikem roztaveného kovu
  • Kapsy na hrudi s patentním knoflíkem
  • Pohodlný boční vstup
  • Suchý zip na manžetách rukávů pro bezpečné uchycení
  • kontrastní barvy
  • Trojité švy pro extra dlouhou životnost
  • Odolný a pevný mosazný zip
  • Kolenní kapsy s nastavitelnou výškou pro dvě možnosti polohování
  • Poutko na vysílačku pro snadné připnutí mikrofonu
  • Našité reflexní pásky s retardérem hoření, vhodné pro průmyslové praní
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • Dvoucestný zip pro rychlé a snadné používání
  • 9 kapes pro dostatek úložného prostoru
  • pouzdro na mobilní telefon
  • Vhodné pro nošení v prostředí ATEX
  • CE-CAT III
  • Certifikace CE
  • Označení UKCA

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku