Popis:
	
	
                
                    
		Tato zimní bunda FR je ideální pro požadavky průmyslu na moři. Je vyrobena ze stejné vnější tkaniny jako model FR50 a pro větší teplo je kombinována s extra silnou vatovou izolací a podšívkou z FR bavlny. Tento styl má také dvojitě našitou reflexní pásku s vysokou viditelností pro lepší viditelnost. Splňuje všechny požadované normy EN včetně normy pro svařování. Mezi vlastnosti patří třikrát prošité švy, vysoce viditelné pruhy na ramenou, pažích a těle, skrytý dvoucestný mosazný zip vpředu a dvě přední šikmé náprsní kapsy s klopami. Oděv má také vnitřní regulaci v pase, aby dobře padl. Tento styl má navíc odnímatelnou kapuci s mosazným zipem.
                
                
            
                
	
		Charakteristika:
	
	
                
                    
		- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
 - Třída 2 svařovací ochrany
 - Dolní přední kapsy se zapínáním na suchý zip
 - Vnitřní náprsní kapsa
 - Dvě náprsní kapsy na druky
 - Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
 - Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
 - Odolný, pevný a trvanlivý mosazný zip
 - Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
 - Nastavitelné manžety na suchý zip
 - Prémiová nehořlavá reflexní páska
 - Odepínací kapuce
 - Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
 - Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
 - 5 kapes pro bezpečné uložení
 - CE-KAT III
 - CE certifikace
 - Dvoucestný zip pro rychlé otevření
 - Označeno UKCA
 
 
                
                
            
                
	
		Norma:
	
	
                
                    
		- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E2, F1)
 - EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
 - EN 1149 -5
 - EN 342 (0.321 (M².K/W), 2, X)
 
 
                
                
            
                
	
		Materiál:
	
	
                
                    
		Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Složení výplně: 100% polyesterová nehořlavá výplň
Hmotnost skořepiny gm: 350
Hmotnost skořepiny oz: 10
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů