PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR zimní kombinéza oranžová/černá M

Artiklové číslo: FR516OBRM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR516OBRM
EAN / GTIN 5036108487721
Číslo výrobce FR516OBRM
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Zimní kombinéza PW3 Modaflame Rain+ Hi-Vis Multi-Norm FR nabízí vynikající nehořlavé vlastnosti, ochranu před deštěm a chemikáliemi a vysoké hodnocení ARC.
  • Je tak ideální volbou, pokud je vyžadována všestranná ochrana.
  • Tento moderní dvoubarevný kombinéza s vysokou viditelností zaujme inovativním designem a je stylová i praktická zároveň.
  • Má odnímatelnou, nastavitelnou kapuci kompatibilní s helmou s tvarovaným kšiltem, nastavitelné manžety, kapsy na kolenní chrániče s výplní dna a boční otvory na nohavicích se zipem.

Charakteristika:

  • CE-CAT III
  • Certifikace CE
  • Ochrana před radiací a kontaktním teplem
  • Třída 2 Ochrana proti svařování
  • 2 našité zadní kapsy
  • Výsuvná délka nohou (31” až 33”)
  • Kapsu na metr
  • Elastický záhyb na zádech pro větší volnost pohybu
  • Suchý zip na manžetách rukávů pro bezpečné uchycení
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • Certifikováno pro ochranu před rozstřikem roztaveného kovu
  • Našité reflexní pásky s retardérem hoření, vhodné pro průmyslové praní
  • Poutko na vysílačku pro snadné připnutí mikrofonu
  • 10 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • Střih pro ženy
  • Kolenní kapsy s nastavitelnou výškou pro dvě možnosti polohování
  • Boční přístupové otvory
  • Skrytý 2cestný mosazný zip
  • Vhodné pro nošení v prostředí ATEX
  • CE-CAT III
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku