Bizflame Work+ FR kombinéza královská modrá S

Artiklové číslo: FR513RBRS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR513RBRS
EAN / GTIN 5036108486496
Číslo výrobce FR513RBRS
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tento kombinéza je plně certifikován podle normy EN13034 a poskytuje vynikající ochranu před chemikáliemi a ohnivzdornost.
  • Je vyroben z vysoce kvalitní, ošetřené bavlněné tkaniny pro maximální odolnost.
  • Je vybaven bezpečným tlačítkem a zipem vpředu bez kovových částí.

Charakteristika:

  • CE-CAT III
  • Certifikace CE
  • Ochrana před radiací a kontaktním teplem
  • Třída 2 Ochrana proti svařování
  • 2 našité zadní kapsy
  • Výsuvná délka nohou (31” až 33”)
  • Kapsu na metr
  • Elastický záhyb na zádech pro větší volnost pohybu
  • Suchý zip na manžetách rukávů pro bezpečné uchycení
  • Tkanina s klasifikací UPF 40+, která blokuje 98 % UV záření
  • Certifikováno pro ochranu před rozstřikem roztaveného kovu
  • Našité reflexní pásky s retardérem hoření, vhodné pro průmyslové praní
  • Poutko na vysílačku pro snadné připnutí mikrofonu
  • 10 kapsy pro dostatek úložného prostoru
  • Střih pro ženy
  • Kolenní kapsy s nastavitelnou výškou pro dvě možnosti polohování
  • Boční přístupové otvory
  • Skrytý 2cestný mosazný zip
  • Vhodné pro nošení v prostředí ATEX
  • CE-CAT III
  • Certifikace CE

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku